• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ3870, schwarz, 19 mm x 41 m, 6,1 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich

Artikel-Nr.: 7100108753
Netto: 283,29 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100108753
EAN / GTIN 04054596227002
Herstellernummer 7100108753
L-Nummer L01310 1146

Beschreibung

Ausführung:

Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
Modifizierter Acrylklebstoff haftet auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie

Beschreibung:

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1 mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Durch die Verwendung eines flexiblen Druckverschlusses sind keine Schrauben, Nägel, Druckknöpfe oder Nieten mehr erforderlich// Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite// Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten// Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten// Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern
Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern// Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern// Langlebigkeit – Bis zu 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen bis zum Verlust von 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit
Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben// Hervorragende Temperaturbeständigkeit bis 90 °C// Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
Modifizierter Acrylklebstoff haftet auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie// Modifizierter Acrylklebstoff haftet auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie// Schwarze ineinandergreifende pilzförmige Köpfe (40 Köpfe pro cm²)
Feuchtigkeits- und UV-beständig// Ideal für den Innen- und Außenbereich für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten// Ideal für den Innen- und Außenbereich für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten
Dämpft Vibrationen
Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet

Hinweis:

Anwendung für allgemeine Industrie, Transportwesen, Spezialfahrzeuge, Medizin, Militär, Verpackung, Point-of-Purchase-Werbelösungen, Ausstellungen, Elektronik, Möbel sowie Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO)
Befestigung für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten
Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Bürotrennwände
Zum Anbringen von Grafiken
Revisionsklappen
Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
L-Profile, repositionierbare Regalbretter
Zum Aufhängen von Beschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb