• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-BB, Kunststoff-Schweißband, Reflex-Streifen, blau

Artikel-Nr.: 7100104324
Netto: 34,69 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100104324
EAN / GTIN 04054596224421
Herstellernummer 7100104324
L-Nummer L01110 700

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau

Beschreibung:

Der blaue 3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-BB verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, Scotchlite™ Reflexmaterial sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Ratschenverschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.

Merkmal:

Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Das Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

Hinweis:

Baugewerbe, Landwirtschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb