• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mandrel 936M, gelb, 6 mm

Artikel-Nr.: 7100101306
Netto: 10,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100101306
EAN / GTIN 08713258001348
Herstellernummer 7100101306
L-Nummer L51710 939

Beschreibung

Ausführung:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Beschreibung:

Der 3M™ Spanndorn MN-AC 936M, auch Mandrel genannt, dient zur Aufnahme von allen verpressten Scotch-Brite™ Kompaktscheiben (Bos) in 25,4 mm (Durchmesser), 25,4 mm (Höhe), 4,76 mm (Innenloch).

Merkmal:

Ermöglicht die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge
Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
Einfach zu verwenden

Hinweis:

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools