• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Luftschlauch, Strahlungswärmeabdeckung, BT-927

Artikel-Nr.: 7100099908
Netto: 153,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099908
EAN / GTIN 04054596169470
Herstellernummer 7100099908

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Metall
Verlängert die Lebensdauer des Luftschlauchs
Gesamtlänge: 0.355 m
Gesamtbreite: 0.228 m
Gesamthöhe: 0.086 m

Beschreibung:

Der 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927 ist ein hitzebeständiger und strapazierfähiger Luftschlauchüberzug für 3M™ Versaflo™ Luftschläuche der BT-Serie.

Merkmal:

Strahlungshitzebeständiger und strapazierfähiger Schlauchüberzug
Schützt den Schlauch vor externen Einfluss und verlängert so seine Lebensdauer
Für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Luftschläuchen der BT-Serie

Hinweis:

Für 3M™ Versaflo™ Luftschläuche der BT-Serie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb