• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ CH-5 Headset mit hoher Dämmung, 37 dB, Grau, Kopfbügel, MT73H450A-38

Artikel-Nr.: 7100099845
Netto: 700,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099845
EAN / GTIN 07318640067042
Herstellernummer 7100099845

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Grau
Wasserdichtes Bügelmikrofon (Schutzart IP68)
Höchster Dämmwert auf dem Markt
Robuste Konstruktion, einfache Wartung
Entwickelt für den Einsatz unter extremen militärischen Bedingungen, für die Verwendung mit 3M PELTOR PTT-Adaptern oder den direkten Anschluss an eine Sprechanlage

Beschreibung:

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hoher Dämmung sind robust und für extreme und raue Umgebungen mit hoher Lärmbelastung und Impulslärm vorgesehen. Sie bieten einen hohen Dämpfungsgrad und einen gemäß IP68 zugelassenen, wasserdichten Mikrofonarm.

Merkmal:

Eine der höchsten Dämmungen – 37 dB
Wasserdichtes, gemäß IP68 zugelassenes Mikrofon mit verbesserter Lärmunterdrückung.
Robustes Design ermöglicht eine einfache Wartung – sogar im Einsatz
Kompatibel mit vorhandenen 3M™ PELTOR™Adaptern
3M™ PELTOR™ Kabel mit J11 Stecker
Kopfbügelmodell

Hinweis:

Ideal für den Einsatz beim Militär, in Maschinenräumen oder anderen Umgebungen mit hoher Lärmbelastung, einschließlich Impulslärm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb