• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fiberscheibe 787C, 100 mm x 16 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7100099238
Netto: 1,76 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099238
EAN / GTIN 50076308897296
Herstellernummer 7100099238
L-Nummer L51710 143

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartige 3M Präzionskorntechnologie
Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
Für den Edelstahlbereich

Beschreibung:

Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.

Merkmal:

Premium mineral excels at heavy weight applications
Durable and tear resistant
Compatible with 3M™ disc pad face plates and hubs (sold separately)

Hinweis:

Use for weld removal, blending, and finish refinement on stainless steel and high nickel alloys

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb