• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 100 mm x 50 m, 0,150 mm, 8 Rollen/Karton

Artikel-Nr.: 7100098737
Netto: 23,32 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100098737
EAN / GTIN 04054596193949
Herstellernummer 7100098737
L-Nummer L01310 372

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Anschmiegsam und formbar beim Anbringen um eine Ecke
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 100 mm
Das Klebeband ist beständig gegenüber Farbbrennzyklen bei hohen Temperaturen

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 501E ist ein chamoisfarbenes, 0,150 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff.

Merkmal:

Geeignet zum UV-Härten und für Einbrennzyklen sowie für Ofentrocknungssysteme und Infrarot- oder Wärmestrahler// Klebeband für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bei hohen Temperaturen
Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 160 °C/1 h
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich

Hinweis:

Zum Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten in der Automobil- und sonstigen Industrie
Geeignet zum Infrarot-/UV-Härten und für Einbrennzyklen
Für Ofentrocknungssysteme sowie für Infrarot- oder Wärmestrahler

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb