• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Formflexibles Universal-Gewebeklebeband 2904, Schwarz, 48 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100098643
Netto: 10,98 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100098643
EAN / GTIN 08021684013096
Herstellernummer 7100098643
L-Nummer L01310 565

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2904 ist eine vielseitiges, langlebiges Allzweck-Klebeband aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einem synthetischen Kautschuk-Klebstoff. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.

Merkmal:

Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen// Hervorragende Anpassungsfähigkeit und hohe Zugfestigkeit
Gute Soforthaftung und Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen// Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Hohe Abriebfestigkeit// Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln
Gute Anpassungsfähigkeit// Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung

Hinweis:

Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten
Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren
Für Einsätze im Baugewerbe
Für semipermanente Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten
Zum Kennzeichnen und Etikettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb