• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 426, Silber, 50 mm x 18 m

Artikel-Nr.: 7100096672
Netto: 43,61 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100096672
EAN / GTIN 50051131178323
Herstellernummer 7100096672
L-Nummer L01310 443

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Geeignet für Anwendungen im Automobilereich
Gesamtlänge: 18 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

3M™ Aluminiumklebeband 426 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.

Merkmal:

Leistungsstarkes Aluminiumklebeband mit 0,11mm (2,8 mil) dickem Folienträgermaterial
Flamm-, hitze-, feuchtigkeits-, witterungs- und UV-beständig
Das leicht formbare Klebeband ist chemikalienbeständig, thermisch leitfähig und eignet sich zur Verbesserung von Heiz- und Kühlanwendungen, sowie als Hitzereflektor und zur Lichtreflektion

Hinweis:

Use to protect against weather, chemicals and flames

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb