• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kapselgehörschutz X4P3E

Artikel-Nr.: 7100095551
Netto: 48,04 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100095551
    EAN / GTIN 04054596135505
    Herstellernummer 7100095551
    L-Nummer L01110 326

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Hi-Viz
    Einfaches Ein-/Ausklicken: Kapseln lassen sich mühelos anbringen und abnehmen
    Elektrische Isolierung: Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
    Leistungsstarke Befestigungsarme: Balance, Haltbarkeit und Flexibilität
    Kontrollierbarer Dichtsitz: Sitz kann mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validierungssystem überprüft werden

    Beschreibung:

    X4 Helmkapsel (SNR = 35 dB) sehr hoher Dämmwert und schmaler Kapselaufbau

    Merkmal:

    Ausgezeichneten Schutz
    Praktische Aufbewahrung: Lagerung des Gehörschützers mit ein- und ausgeklickten Kapseln möglich
    Große Auswahl an verschiedenen Dämmungen: von 26 dB SNR bis 36 dB SNR
    Schalen aus ABS-Kunststoff: starr, robust, schlagfest
    Breite, weiche Polster aus Schaumstoff: sorgen für hohen Komfort und wirkungsvolle Abdichtung
    Schutz gegen Lärm
    Dielektrisch isoliert
    Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
    Als Kopfbügel erhältlich
    Effizient und effektiv arbeiten
    Geringe Instandhaltungskosten, einfache Wartung

    Hinweis:

    Allgemeine Indsutrie

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb