• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Anti-Hologramm Polierschaum, Quick Connect, doppelseitig genoppt, Blau, 150 mm, 50880

Artikel-Nr.: 7100094459
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,10 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
Preis für 6 Stück: 293,45 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100094459
Kopieren
EAN / GTIN 04054596194069
Kopieren
Herstellernummer 7100094459
Kopieren
L-Nummer L51710 978
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit unserem 3M™ Perfect‐It™ Ultrafine Polierpad erzielen Sie ein überragendes Hochglanz Finish ohne unansehnliche Wirbelspuren oder Hologramme. Unser weiches, feinporiges Pad verteilt die Politur gleichmäßig und beseitigt effizient Wirbelspuren auf lackierten Oberflächen, selbst an Fahrzeugen mit schwierigen dunklen Farben. Für die 3M Ultrafine Maschinenpolitur, bevorzugt mit dem Quick Connect Adapter (je nach Pads). Unser weiches blaues Polierschaumpad gehört zu unserer neuesten Generation preisgekrönter farbcodierter Produkte. Das Produkt sorgt für ein überragendes Finish. Auch die Reinigung ist schnell und effizient erledigt. Farbe: Blau; Größen: 75 mm, 150 mm oder 216 mm.

Vorteil:

  • Hochglanz auf dunklen Lack-Finishes
  • Zum Beseitigen von Wirbelspuren und Auftragen von Hochglanz-Finishes
  • Waffelstruktur mit guter Kontaktfläche und guter Aufnahme der Politur
  • Ideal kompatibel mit 3M™ Perfect-It™ Anti-Hologramm-Politur SE