Beschreibung:
Die 3M™ Partikelmasken der Serie 8000 bieten Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Nebel. Unsere robusten, vorgeformten Atemschutzmasken bieten wahlweise FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz und verfügen über eine weiche Polsterung für lang anhaltenden Komfort über die gesamte Arbeitsschicht hinweg. Sie haben ein leichtes Design und passen für verschiedenste Gesichtsgrößen und -formen. Das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert dem Anwender das Atmen, und ein Teil des Sortiments ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil erhältlich, das den Wärmestau bei Arbeiten unter heißen und feuchten Bedingungen reduziert. Die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Sie sind auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Vorteil:
- Vorgeformte Atemschutzmasken zum schnellen Aufsetzen der Maske
- Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): FFP1 (4), FFP2 (10) und FFP3 (30) gegen Staub und Nebel
- 3M™ Advanced Electret Filtermedium: maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- Bestimmte Modelle sind mit einem 3M™ Cool Flow™ Ventil ausgestattet, das einem Wärmestau entgegenwirkt.
- Flexibler Nasenbügel ermöglicht eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Die Bebänderung ist zur schnellen und einfachen Identifizierung der Schutzklasse farbkodiert – gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3.
- Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Empfehlung:
- Schutz vor Feinstäuben und Nebeln