• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 56 Polyesterfolie, Gelb, 50 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100090262
Netto: 62,92 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100090262
    EAN / GTIN 04054596135093
    Herstellernummer 7100090262

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

    Beschreibung:

    Das 3M™ Polyester-Isolierband 56 ist ein feuchtigkeitsbeständiges Isolierband. Dieses Klebeband eignet sich für Isolationsanwendungen, die eine hohe Durchschlagfestigkeit erfordern. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.

    Merkmal:

    Der druckempfindliche wärmehärtbare Gummiklebstoff und das Polyesterfolien-Trägermaterial sorgen für optimale Klebkraft
    Geeignet als Spulenschutz und als Schichtisolierung
    Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
    Duchschlagsspannung: 5.500 V

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb