• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FAST-D 8069E Flexible Air Sealing Tape, 1220mm x 50m, 0.410mm

Artikel-Nr.: 7100089779
Netto: 2.452,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100089779
EAN / GTIN 05900422070023
Herstellernummer 7100089779

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtbreite: 1.22 m

Beschreibung:

Halbflexible Schweißbadsicherungssysteme auf Keramikbasis mit selbstklebendem Aluminumträgermaterial.

Merkmal:

Einsetzbar bei allen Lichtbogen-Schweißverfahren.// flexibel
nageldicht// Direkter Einsatz von mechanisierten und automatisierten Schweißverfahren ohne Änderungen der Bauteile für Minimierung der Nahttoleranzen erhöht Produktivität und reduziert Kosten.
bis -18 ⁰C einsetzbar// Geringe Nacharbeit, d.h. weniger Verlust von Schweißgut, schnellere Bearbeitung und bessere Arbeitsbedingungen.
bis zu 6 Monate UV-beständig// Problemlose und schnelle Anbringung durch selbstklebenden Aluminiumträger, dieser ist mit einer Schutzfolie abgedeckt.
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Schweißverfahren ohne Änderungen der Bauteile für Minimierung der Nahttoleranzen erhöht Produktivität und reduziert Kosten
Einsparung von Handlagen mit abschließendem Ausschleifen oder Fugen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb