• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 30 mm x 141 mm, 60+, STA

Artikel-Nr.: 7100085443
Netto: 1,38 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100085443
EAN / GTIN 04054596107267
Herstellernummer 7100085443
L-Nummer L51810 102

Beschreibung

Ausführung:

Langlebiges Hochleistungsschleifband für den Vorschliff
3M präzisionsgeformtes Keramikkorn, dicht gestreut
Gesamtlänge: 141 mm
Gesamtbreite: 30 mm
Körnung 36+ bis 120+

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 984F decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Das 3M präzisionsgeformte Dreieckskorn stellt das Geheimnis der Leistungsfähigkeit dieses Gewebeschleifbandes dar. Es behält beim Schleifprozess stets scharfe Schneidkanten. Diese spanen gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und gleichmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.

Merkmal:

Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
Maximale Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff

Hinweis:

Verwendung zur Dimensionierung von Metallblechen und -coils oder zur Erzeugung eines definierten Schliffbilds auf Edelstahlblechen
Erzeugt definiertes Schliffbild auf Edelstahl, trägt Material und Schweißnähte ab

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb