Ausführung:
Bis zur 4-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zur 1. Generation
Ergonomische, anwenderfreundliche Konstruktion
Staubgeschütztes Motorengehäuse
Effizenter, leistungsstarker Motor für stabilere Drehzahl
3M Grip Material für erhöhte Griffigkeit
Beschreibung:
Dieser 3M™ Druckluft-Geradeschleifer der 2. Generation wurde entwickelt um höchste Ansprüche an Lebensdauer, Anwenderergonomie und Leistung gerecht zu werden. Wie alle Produkte der 2. Generation verfügt er über ein staubgeschütztes Motorengehäuse. Das 3M Grip Material erhöht die Griffigkeit unter öligen, nassen oder staubigen Bedingungen. Der schwarze Überzug dämpft zudem Vibrationen und schützt den Bediener vor extremen Temperaturen. Mit 4.000 U/min ist diese Variante des 3M™ Druckluft-Geradeschleifers die Standardvariante für gängige Arbeiten in der Metallbe- und verarbeitenden Industrie.
Vorteil:
- Bis zur 4-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zur 1.
- Generation
- Ergonomische, anwenderfreundliche Konstruktion
- Staubgeschütztes Motorengehäuse
- Effizenter, leistungsstarker Motor für stabilere Drehzahl
- 3M Grip Material für erhöhte Griffigkeit
- 4.000 U/min (Standardvariante)
Empfehlung:
- Verwendung für Heavy-Duty-Anwendungen, wie z. B. Materialabtrag