• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 268XA, 35 mm, A20, ungelocht, 1000 Stück / Rolle

Artikel-Nr.: 7100081706
Netto: 580,00 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100081706
EAN / GTIN 50051125871087
Herstellernummer 7100081706

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Beschreibung:

Die 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 268XA auf Folien-Trägermaterial ist mit 3M Mikroreplikationstechnologie und mit Hookit Kletthaftsystem versehen. Unsere 268XA Scheiben sind für Nass- und Trockenanwendungen geeignet und können während ihrer gesamten Nutzungsdauer wiederverwendet werden.

Merkmal:

Die 3M™ Trizact™ Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so reproduzierbares Finish und verbesserte, konstante Ergebnisse.
Hohe Glanzstufe für das Ausbessern von Glasschäden und Körperoberflächen-Finish
Mikrometergroße Schleifpyramiden schaffen ein Hochglanz-Finish
Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche
Feineres Oberflächenergebnis als mit Schleifmitteln auf Papier- oder Folienunterlage

Hinweis:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb