• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Verpresste Kompaktscheibe, DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x NH, MED

Artikel-Nr.: 7100081367
Netto: 8,74 €
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 60 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100081367
EAN / GTIN 50048011650826
Herstellernummer 7100081367
L-Nummer L51710 1012

Beschreibung

Ausführung:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpaktscheibe DP-UR ist unser neues Metallbearbeitungswerkzeug mit 3M präzisionsgeformtem Korn, das im gesamten Schleifmittel eingewebt ist. Diese Scheiben haben einen weichen Nylonfaserträger und umfassen einen Roloc™-Aufsatz für den schnellen, einfachen Anschluss an Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

Die verpresste Konstruktion des Faservlies erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit des Schleifmittels und trägt zur Verlängerung der Standzeit bei
Die Vlieskonstruktion lässt Staub und Abrieb entweichen und minimiert die Belastung
Perfekt für mittleres bis schweres Entgraten

Hinweis:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb