• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ S-Serie Malerkapuze, Einheitsgröße, S-757

Artikel-Nr.: 7100079872
Netto: 122,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100079872
    EAN / GTIN 04054596070691
    Herstellernummer 7100079872
    L-Nummer L01140 110

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Size: Single Size
    Gesamtlänge: 0.38 m
    Gesamtbreite: 0.23 m
    Gesamthöhe: 0.2 m

    Beschreibung:

    Malerhaube S-757 ähnelt dem S-657, ist aber aus einem Stoff gefertigt, der Lacknebel abhält. Das hochwertige wiederverwendbare Kopfband und der Innenlatz verringert die Gefahr, dass Farbe vom Träger auf das Arbeitsstück abblättert. Der Stoff verfügt über einen internen Schutzfilm, der Lackkontakt mit der Haut oder Kleidung vermeidet.

    Merkmal:

    Malerhaube, dessen Stoff speziell gefertigt wurde, um Lacknebel abzuhalten.
    Sehr kosteneffektiv für Umgebungen mit hoher Entsorgungsrate
    Der Stoff verfügt über einen internen Schutzfilm, der Lackkontakt mit der Haut oder Kleidung vermeidet
    Externen anpassbarer Luftstrom
    Komplett mit Innenlatz
    Leichte Entsorgung - Komponente können getrennt werden

    Hinweis:

    Painting

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb