• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N, Silber, 50,8mm x 200m

Artikel-Nr.: 7100077308
Netto: 276,59 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100077308
EAN / GTIN 04054596031401
Herstellernummer 7100077308

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 200 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

Merkmal:

Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
„3M″-Logo auf der reflektierenden Oberfläche erleichtert die Authentifizierung

Hinweis:

Für weniger stark beanspruchte Warnbekleidung wie Arbeits- und Berufskleidung, Freizeitbekleidung und Accessoires

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb