• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hitzeschutzhelm, G3501M-BB, blau

Artikel-Nr.: 7100077171
Netto: 46,00 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100077171
EAN / GTIN 04054596015500
Herstellernummer 7100077171
L-Nummer L01110 230

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Size: 53-62 cm
Schütz vor IR-Strahlung und Extremtemperaturen
Höchstmaß an Sicherheit und Komfort
Zugelassen für den Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C

Beschreibung:

Der neue 3M Hitzeschutzhelm G3501 ist speziell für Umgebungen mit hohen Temperaturen oder mit umherfliegenden Funken und Metallspritzern konstruiert. Das Design und das Material des mit nur 385g sehr leichten Helms bieten ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und individuellen Einstellungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit dem bewährten Ratschensystem von 3M fällt der Helm garantiert nicht vom Kopf.

Merkmal:

385g
Ratschensystem

Hinweis:

Metallarbeiten
Aluminiumschmelzen
Gießerei
Metallrecycling
Feuerfestproduktion
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb