• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mandrel, 30 x 30 mm

Artikel-Nr.: 7100074411
Netto: 19,57 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100074411
EAN / GTIN 04054596025530
Herstellernummer 7100074411

Beschreibung

Ausführung:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Beschreibung:

Der Standard Abrasives™ Mandrel ist aus Stahl für eine verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit hergestellt. Er wurde speziell für Schleifscheiben mit Zentrierloch entwickelt und lässt sich leicht an Schleifmaschinen und Rotationswerkzeugen anbringen.

Merkmal:

Speziell für Scheiben mit Zentrierloch
Hergestellt aus Stahl für verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit
Lässt sich leicht an Schleifmaschinen oder rotierenden Werkzeugen befestigen

Hinweis:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb