Ausführung:
Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels
Beschreibung:
Der Standard Abrasives™ Mandrel ist aus Stahl für eine verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit hergestellt. Er wurde speziell für Schleifscheiben mit Zentrierloch entwickelt und lässt sich leicht an Schleifmaschinen und Rotationswerkzeugen anbringen.
Merkmal:
Speziell für Scheiben mit Zentrierloch
Hergestellt aus Stahl für verbesserte Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit
Lässt sich leicht an Schleifmaschinen oder rotierenden Werkzeugen befestigen
Hinweis:
Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications