• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 425, silber, 19mm x 55m, 0.12mm

Artikel-Nr.: 7100053636
Netto: 34,48 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100053636
EAN / GTIN 50051125853144
Herstellernummer 7100053636
L-Nummer L01310 829

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 19 mm
Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Beschreibung:

Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.

Merkmal:

Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)// Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
Bietet Sicherheit in Langzeitanwendungen unter hoher Belastung (Temperatur, UV-Bestrahlung)// Bietet Sicherheit in Langzeitanwendungen unter hoher Belastung (Temperatur, UV-Bestrahlung)
Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)// Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)
Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit// Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Starke Hitze- und Lichtreflektion// Starke Hitze- und Lichtreflektion
Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert// Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert

Hinweis:

Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken
Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware)
Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung
Zur Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen
Zum Spleißen dünner Folien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb