Ausführung:
Produktfarbe: silber
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 102 mm
Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Beschreibung:
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Merkmal:
Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)// Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
Bietet Sicherheit in Langzeitanwendungen unter hoher Belastung (Temperatur, UV-Bestrahlung)// Bietet Sicherheit in Langzeitanwendungen unter hoher Belastung (Temperatur, UV-Bestrahlung)
Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)// Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)
Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit// Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Starke Hitze- und Lichtreflektion// Starke Hitze- und Lichtreflektion
Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert// Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L″ als schwer entflammbares Material klassifiziert
Hinweis:
Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken
Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware)
Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung
Zur Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen
Zum Spleißen dünner Folien