Ausführung:
Sehr hohe Unterlagen- und Kantenfestigkeit sowie Kantenstabilität
3M präzisionsgeformtes Keramikkorn
Gesamtlänge: 2620 mm
Gesamtbreite: 1320 mm
Körnung 36+
Beschreibung:
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 994F steht für Abtragsschleifen auf allerhöchstem Niveau mittels 3M präzisionsgeformten Keramikkörnern auf einer extrem steifen Unterlage. Die Vorteile des 3M 994F kommen allen Anwendungen zugute, bei denen die Unterlage maximal linear oder punktuell belastet wird. Die 3M präzisionsgeformten Keramikkörner (Korndreiecke) sind, neben der steifen Unterlage, hauptverantwortlich für die Leistungsfähigkeit des Gewebeschleifbandes. Es bricht beim Schleifprozess und behält durch seine Konstruktion stets scharfe Schneidkanten. Diese schneiden gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und ebenmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Merkmal:
Optimal beim Verputzen von Aluminium (mit Fett)
Einsetzbar im Nass- und Trockenschliff
Verlängerte Standzeit zur Fertigung von mehr Werkstücken pro Band und weniger Schleifbandwechseln
Hinweis:
Use in medium to high pressure carbon steel and aluminium applications