• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4520CS2XL ohne Haube, Weiß+Grün, Type 5/6 , Größe 2XL, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100052199
Netto: 8,00 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß / grün
Unisex-Größe 2XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100052199
EAN / GTIN 04046719942121
Herstellernummer 7100052199
L-Nummer L01110 797

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Weiß mit grünem Rückeneinsatz
Size: 2XL
Standardkragen für die Verwendung mit Atemschutz oder wenn keine Kapuze erwünscht ist
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte ist besonders praktisch und bietet zusätzlichen Schutz.

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.

Merkmal:

Das atmungsaktive Material reduziert Wärmestaus und bietet den ganzen Tag über ein angenehmes Tragegefühl
Äußerst leicht im Vergleich zu vielen auf dem Markt verfügbaren zertifizierten Schutzanzügen
EM 1149 Antistatische Ausrüstung verringert statische Aufladungen
Erfüllt die Anforderungen gegen nach innen gerichtete Lecks EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb