Ausführung:
Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Beschreibung:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 für feuerfeste Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Merkmal:
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
Hinweis:
Für Warnbekleidung, insbesondere Feuerwehrbekleidung und schwerentflammbare Arbeitskleidung