• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch® UV-Abdeckband 244, gold 244

Artikel-Nr.: 7100048317
Netto: 24,02 €
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100048317
EAN / GTIN 08021684756535
Herstellernummer 7100048317
L-Nummer L01310 1347

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung. Gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 36 mm

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).

Merkmal:

Dieses Klebeband ist mit einem flachen Papierträger und einer synthetischen Klebeschicht versehen und bietet gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Wasser sowie gute Farbhaftung// Hervorragende UV-Beständigkeit für den Einsatz in Außenbereichen (bis zu sechs Wochen)
Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung. Gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).// Lässt sich auch nach sechs Wochen rückstandsfrei von den meisten Oberflächen ablösen
Es liefert eine gute Farbkante, ist einfach zu handhaben, vermeidet das Abblättern der Farbe und lässt sich rückstandsfrei entfernen// Ultraflache Lackkanten – extrem dünnes Trägermaterial
Beugt dem Durchsickern der Farbe vor// Geeignet für Lacke auf Wasserbasis
Die besondere Imprägnierung des Klebebandes beugt einer Lackunterwanderung vor
Temperaturbeständigkeit: für 30 Minuten bis zu 100 °C

Hinweis:

Zum Streichen und Lackieren in Außenbereichen
Zum Abdecken vor Lackierarbeiten im Baugewerbe
Zum Lackieren im Metallbau, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb