• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Super Maler-Abdeckband Gold 244, Gold, 36 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7100046037
Netto: 12,01 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100046037
EAN / GTIN 08021684755835
Herstellernummer 7100046037
L-Nummer L01310 495

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Sehr dünnes, anschmiegsames Klebeband
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 36 mm

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).

Merkmal:

Hervorragende UV-Beständigkeit für den Einsatz in Außenbereichen (bis zu sechs Wochen)// Lösungsmittel- und wasserbeständig
Lässt sich auch nach sechs Wochen rückstandsfrei von den meisten Oberflächen ablösen// Sehr dünnes, anschmiegsames Klebeband
Bietet gestochen scharfe Farbkanten// Ultraflache Lackkanten – extrem dünnes Trägermaterial
Beugt dem Durchsickern der Farbe vor// Geeignet für Lacke auf Wasserbasis
Die besondere Imprägnierung des Klebebandes beugt einer Lackunterwanderung vor
Temperaturbeständigkeit: für 30 Minuten bis zu 100 °C

Hinweis:

Zum Streichen und Lackieren in Außenbereichen
Zum Abdecken vor Lackierarbeiten im Baugewerbe
Zum Lackieren im Metallbau, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb