Ausführung:
Produktfarbe: gold
Gute Lackhaftung
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 18 mm
Lösungsmittel- und wasserbeständig
Beschreibung:
Das extra dünne und anschmiegsame Abdeckband 244 Gold ist ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Merkmal:
Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber// Hervorragende UV-Beständigkeit für den Einsatz in Außenbereichen (bis zu sechs Wochen)
Gute Lackhaftung// Lässt sich auch nach sechs Wochen rückstandsfrei von den meisten Oberflächen ablösen
Kein Durchbluten von Farben und Lacken// Ultraflache Lackkanten – extrem dünnes Trägermaterial
Geeignet für Lacke auf Wasserbasis// Kein Hinterlaufen der Farbe
Die besondere Imprägnierung des Klebebandes beugt einer Lackunterwanderung vor// Lösungsmittel- und wasserbeständig
Auch nach längerer Außenanwendung keine Klebstoffrückstände auf der Oberfläche// Temperaturbeständigkeit: für 30 Minuten bis zu 100 °C
Bietet gestochen scharfe Farbkanten
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
Sehr dünnes, anschmiegsames Klebeband
Hinweis:
Abdecken beim Malen und Lackieren
Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind
Für Innen- und Außenanwendungen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung