• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 101E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,125 mm, 12 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100044325
Netto: 5,71 €
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100044325
    EAN / GTIN 04046719937653
    Herstellernummer 7100044325
    L-Nummer L01310 390

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Hellbraun
    Handreißbar
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 72 mm
    Gute Haftung auf vielen Oberflächen

    Beschreibung:

    Der Basisprofi für sichere Abdeckungen und Haltezwecke im Innenbereich.

    Merkmal:

    Anschmiegsam// Zuverlässiges Abdeckband für allgemeine und weniger anspruchsvolle Anwendungen
    Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen// Handreißbar
    Lässt sich zum Etikettieren gut beschriften// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
    Anwendungstemperaturbereich bis zu 30 °C// Schnelle und einfache Handhabung
    Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Gute Haftung auf vielen Oberflächen
    Gute Soforthaftung
    Kontrolliertes Abrollverhalten

    Hinweis:

    Bündeln, verpacken, markieren, leichtes befestigen
    Einfaches Abdecken und Schützen im Innenbereich
    Für Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung
    Zur dekorativen Gestaltung
    Etikettenbeschriftung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb