• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 232 Abdeckklebeband VE=20 50mmx50m

Artikel-Nr.: 7100044285
Netto: 17,34 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100044285
EAN / GTIN 04046719925896
Herstellernummer 7100044285
L-Nummer L01310 688

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 232 erzeugt scharfe Farblinien bei mittleren Einbrenntemperaturen und ermöglicht eine saubere Entfernung, selbst auf schwer zu entfernenden Oberflächen. Die dicke Krepppapierunterlage enthält ein lösungsmittelbeständiges Imprägniermittel, das das Durchschlagen von Farben bei Latex- und Ölfarben verhindert.

Merkmal:

Rubber adhesive provides instant adhesion and resists lifting or curling for sharp paint lines
Controlled unwind dispenses evenly from the roll and is less likely to tear prematurely

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb