• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.150 mm, 36 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042901
Netto: 4,41 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042901
EAN / GTIN 04046719931989
Herstellernummer 7100042901
L-Nummer L01310 239

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 24 mm
Hohe Dauerhaltekraft

Beschreibung:

Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C .

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
Gute Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert// Handreißbar
Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff// Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Ausgewogenes Produkt für Industrieanforderungen
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 100 °C/1 h// Hohe Dauerhaltekraft
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Rückstandsfrei nach Luft- und Ofentrocknungsprozesse bis zu 100° Ci entfernbar
Rückstandsfrei entfernbar
Saubere Farbkanten
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig

Hinweis:

Bis zu 100° C
Bündeln, verpacken, markieren, befestigen
Einsetzbar für Infrarot- / UV-Trocknungen
Für Lackierarbeiten im Industriebereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb