• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 401E, Braun, 24 mm x 50 m, 0.160 mm, 36 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042900
Netto: 5,07 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042900
EAN / GTIN 04046719932108
Herstellernummer 7100042900

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 24 mm
Kein abplatzen von Lackpartikeln an der Farbkante

Beschreibung:

Der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140° C

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmestrahler
Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert// Handreißbar
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Robust
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 140 °C/1 h// Kein abplatzen von Lackpartikeln an der Farbkante
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Problemloses Verarbeiten mit allen gängigen Lacksystemen
Robuster, anschmiegsamer Papierträger
Rückstandsfrei entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen wie lackierten Metallen
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung

Hinweis:

Für anspruchsvolle Lackierarbeiten speziell im Automobil-/ Autoreperaturbereich
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme bis zu 140° C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb