• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm, 24 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042894
Netto: 8,40 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042894
EAN / GTIN 04046719931880
Herstellernummer 7100042894
L-Nummer L01310 555

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 36 mm
Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie

Beschreibung:

Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet zum UV-Härten und für Einbrennzyklen sowie für Ofentrocknungssysteme und Infrarot- oder Wärmestrahler
Handreißbar// Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Spezialimprägniert
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 160 °C/1 h// Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Hochtemperaturbeständig
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
Rückstandslos an einem Stück entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung

Hinweis:

Für sensible Lackierarbeiten speziell im Automobilbereich bis zu 160° C
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb