Ausführung:
Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 18 mm
Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie
Beschreibung:
Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C
Merkmal:
Anschmiegsam// Geeignet zum UV-Härten und für Einbrennzyklen sowie für Ofentrocknungssysteme und Infrarot- oder Wärmestrahler
Handreißbar// Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff// Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Spezialimprägniert
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 160 °C/1 h// Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Hochtemperaturbeständig
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
Rückstandslos an einem Stück entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung
Hinweis:
Für sensible Lackierarbeiten speziell im Automobilbereich bis zu 160° C
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme