• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-EP 640-2 QTIII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Innenraum/Freiluft, 1x 400 - 630 mm²

Artikel-Nr.: 7100041440
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.350,42 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100041440
Kopieren
EAN / GTIN 08021684176395
Kopieren
Herstellernummer 7100041440
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss eignet sich für Polymer-Stromkabelsysteme. Unsere Kabelabschluss-Sets sind auf Stromkabel mit Kupferdrahtabschirmung entsprechend HD 620 (IEC 60502) ausgelegt und eignen sich für eine große Bandbreite an Anwendungen. Sie verfügen über ein vorgefertigtes Kaltschrumpf-Kabelabschlussgehäuse, das eine schnelle und einfache Installation bei vielen Kabeltypen und -größen ermöglicht. Die Einsatztemperatur reicht von -20 °C bis 50 °C. Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich. Der 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss erfüllt und übertrifft die Anforderungen der Europäischen Norm CENELEC HD 629.1 und von IEC 60502-4.

Vorteil:

  • Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme
  • Große Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten mit Kabeln zwischen 50–630 mm²
  • Schnelle und einfache Installation bei einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C
  • Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich
  • Schnellere und einfache Montage dank integrierter abdichtender Mastix
  • Garnitur für 3 Phasen