• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 1150 mm x 2620 mm, 36+, STA

Artikel-Nr.: 7100039908
Netto: 531,80 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100039908
EAN / GTIN 04046719623143
Herstellernummer 7100039908

Beschreibung

Ausführung:

Langlebiges Hochleistungsschleifband für den Vorschliff
3M präzisionsgeformtes Keramikkorn, dicht gestreut
Gesamtlänge: 2620 mm
Gesamtbreite: 1150 mm
Körnung 36+ bis 120+

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 984F decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Das 3M präzisionsgeformte Dreieckskorn stellt das Geheimnis der Leistungsfähigkeit dieses Gewebeschleifbandes dar. Es behält beim Schleifprozess stets scharfe Schneidkanten. Diese spanen gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und gleichmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.

Merkmal:

Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
Maximale Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff

Hinweis:

Verwendung zur Dimensionierung von Metallblechen und -coils oder zur Erzeugung eines definierten Schliffbilds auf Edelstahlblechen
Erzeugt definiertes Schliffbild auf Edelstahl, trägt Material und Schweißnähte ab

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.