• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 100 mm x 11200 mm, A100, ECM

Artikel-Nr.: 7100039874
Netto: 148,32 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100039874
EAN / GTIN 04054596397842
Herstellernummer 7100039874

Beschreibung

Ausführung:

Definierter, gleichmäßiger Schleifkornaufbau in dreidimensionaler Struktur
Halbflexible X-Unterlage
Gesamtlänge: 1.12 m
Gesamtbreite: 100 mm
Anhaltend hohe Schneidleistung

Beschreibung:

Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.

Merkmal:

Integriertes Schleifhilfsmittel
Konstante Mineraldichte, höheres Mineralgewicht
Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsschritten

Hinweis:

Für den Zwischen- und Endschliff von metallenen, massiven und lackierten Flächen sowie firnislackierten Flächen und Kunststoffteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.