Beschreibung:
Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester Träger 415 aus der Klebstoffserie 400 überzeugt durch exzellente Klebeigenschaften. Der Reinacrylat Klebstoff haftet auf so verschiedenartigen Oberflächen wie Metall, Lack, und den meisten Kunststoffen, aber auch auf Papier, Glas und Holz. Er ist extrem beständig gegen UV Licht. Auch nach langer Anwendungszeit zeigt er kaum Verfärbungen oder Alterserscheinungen. Dank seiner hohen Soforthaftung und der guten Scherfestigkeit ist das dünne, transparente Tape besonders für Hochgeschwindigkeitsspleiße in der Druckindustrie geeignet und trägt auch sonst sehr zur Prozessoptimierung in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen bei.
Vorteil:
- 100 µm dickes doppelseitiges Klebeband auf PET-Polyesterträger mit einem verdichtetem Schutzpapier
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung.
- Gute Haftung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, wie Materialen mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen.
- Gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Ideal zur Klebung von Materialien mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen
- Vielseitiges Klebeband mit guter Haftung auf den verschiedensten Materialien
- Hohe Klebkraft auf den meisten Oberflächen
- Hohe Soforthaftung
Empfehlung:
- Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
- Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen