• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester Träger 1163MS, 1371 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7100037502
Netto: 755,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100037502
EAN / GTIN 00051128953853
Herstellernummer 7100037502

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 1371 mm

Beschreibung:

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74 ist ein doppelseitiges Hochleistungs-PET-Klebeband mit hoher Anfangshaftung, das sich auf einem auf 33,5 kg ausgelegten, abziehbaren Träger befindet. Dieses Klebeband haftet auf verschiedenen schwierigen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie und Verbundwerkstoffen. Es wurde für anspruchsvolle Klebeanwendungen entwickelt und ist überaus beständig gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturen.

Merkmal:

Hochleistungs-Klebeband speziell für anspruchsvolle Klebeanwendungen
Geeignet für Schaumstoffe, Isolierschichten, Papier, Kunststoffe, Metalle und Verbundwerkstoffe
Verjüngte Innenschicht bei zweilagigen Anwendungen bei Fettkanälen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb