• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1182 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber beidseitig, Kupfer, 25 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Artikel-Nr.: 7100035595
Netto: 158,19 €
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100035595
EAN / GTIN 50076308623215
Herstellernummer 7100035595

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kupferfarben
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 25 mm
Höchste Schirmdämpfung

Beschreibung:

Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1182 handelt es sich um ein 3,5 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses flammhemmende Klebeband ist darauf ausgelegt, zwei Oberflächen physisch und elektrisch miteinander zu verbinden. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet, um zwei Oberflächen physisch und elektrisch miteinander zu verbinden
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.