• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 36+ (IPS)

Artikel-Nr.: 7100032337
Netto: 3,86 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100032337
    EAN / GTIN 04046719889624
    Herstellernummer 7100032337
    L-Nummer L51710 155

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für hohe Beanspruchung geeignet
    Höhere Produktivität
    Kosten- und Zeiteinsparung
    Lange Standzeit
    Reduzierung der Stückkosten

    Beschreibung:

    Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.

    Merkmal:

    Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
    Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort
    Besitzt eine selbst schärfende Wirkung
    Gute Verankerung der Keramikkörner
    Hohe Abtragsraten
    Kühler Schliff
    Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner

    Hinweis:

    Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
    Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
    For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
    Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb