• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.25 mm

Artikel-Nr.: 7100031064
Netto: 79,19 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100031064
    EAN / GTIN 05900422039280
    Herstellernummer 7100031064
    L-Nummer L01310 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
    Klebstoff-Film ohne Träger
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

    Beschreibung:

    VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.

    Merkmal:

    Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich// Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
    Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
    Reinacrylat-Klebstoff// Reinacrylat-Klebstoff
    Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie// Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie
    Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
    Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit// Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
    Sehr gute Alterungsbeständigkeit// Sehr gute Alterungsbeständigkeit
    Sehr hohe Scherfestigkeit// Sehr hohe Scherfestigkeit

    Hinweis:

    Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
    Hochenergetische Oberflächen
    Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich
    Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb