• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7100031061
Netto: 817,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100031061
EAN / GTIN 00021200838019
Herstellernummer 7100031061
L-Nummer L01310 1485

Beschreibung

Ausführung:

Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m// 54.86
Gesamtbreite: 305 mm// 304.8
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Beschreibung:

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.

Merkmal:

Reinacrylat-Klebstoff
Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie
Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Sehr gute Alterungsbeständigkeit
Sehr hohe Scherfestigkeit

Hinweis:

Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
Hochenergetische Oberflächen
Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb