• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.25 mm

Artikel-Nr.: 7100030935
Netto: 50,02 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100030935
EAN / GTIN 05900422039044
Herstellernummer 7100030935
L-Nummer L01310 1380

Beschreibung

Ausführung:

Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 12 mm
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Beschreibung:

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.

Merkmal:

Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich// Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Reinacrylat-Klebstoff// Reinacrylat-Klebstoff
Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie// Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Dickere Variante von F9469PC// Dickere Variante von F9469PC

Hinweis:

Für industrielle Anwendungen und die Metallbe- und -verarbeitung
Zum Montieren von Zierleisten aus Metall
Zum Kleben flexibler Leiterplatten auf Versteifungselemente aus Aluminium oder Kühlkörper
Alternative zu Nieten, Punktschweißverbindungen, flüssigen Klebstoffen und anderen dauerhaften Befestigungslösungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb