• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kopfhalterungskombination, Industriell, Gelb, G500V5F11-GU

Artikel-Nr.: 7100030105
Netto: 55,65 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfhalterung Gesichtsschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100030105
EAN / GTIN 04046719892273
Herstellernummer 7100030105
L-Nummer L01110 215

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Die Frontbedeckung belüftet und schenkt höheren Komfort. Sie dient außerdem als Kabelhalterung für Kommunikationsprodukte
Transparenter Gesichtsschutz: Polycarbonat ist gemäß EN166:2001 für „Partikel mit hoher Geschwindigkeit” 190 m/s zugelassen
Die G500 kann als zusätzlichen Augenschutz mit einer 3M V6 integrierten Schutzbrille erweitert werden. Die Schutzbrille ist mit transparenten, grauen und gelben Gläsern erhältlich.
Die Kopfhalterung kann mit und ohne Kapselgehörschützer verwendet werden

Beschreibung:

Die G500 Industriekombination ist eine vielseitige und komfortable Lösung für Träger, die sowohl einen Gesichts- als auch einen Gehörschutz benötigen. Das Spezialdesign der Kopfhalterung ermöglicht die Kombination mit anderen Sicherheitsprodukten von 3M, wie Schutzvisieren, passiven Kapselgehörschützern oder Gehörschutz-Headsets und einem integrierten Augenschutz.

Merkmal:

Eine praktische Lösung für Gesichts- und Gehörschutz, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist.
Der Kopfbügel ist mit Schlitzen zur Befestigung der Kapselgehörschützer ausgestattet

Hinweis:

Use in industrial and manufacturing environments

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb