Ausführung:
Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 9 mm
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Beschreibung:
VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.
Merkmal:
Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.// Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.// Starke und dauerhafte Klebekraft auf den unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich Glas, Metall, Polyamid, starrem PVC, Acryl, Polycarbonat und Polystyrol
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger// Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260°C (Minuten, Stunden)
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C// Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C// Temperaturbeständigkeit (Tage, Wochen) von bis zu 150°C
Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung und Lösemitteln// Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.// Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich// Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Dickere Variante von F9469PC// Dickere Variante von F9469PC
Hinweis:
Für industrielle Anwendungen und die Metallbe- und -verarbeitung
Zum Montieren von Zierleisten aus Metall
Zum Kleben flexibler Leiterplatten auf Versteifungselemente aus Aluminium oder Kühlkörper
Alternative zu Nieten, Punktschweißverbindungen, flüssigen Klebstoffen und anderen dauerhaften Befestigungslösungen