• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifteller Low Profile, 150 mm x 9,5 mm x 7,9 mm, 52-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7100027464
Preis pro
Netto: 47,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100027464
EAN / GTIN 00051141203560
Herstellernummer 7100027464
L-Nummer L51710 1141
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 1.43 cm
Gesamtbreite: 15.24 cm

Beschreibung:

Die 3M™ Hookit™ Stützteller dienen der Aufnahme von kletthaftenden und selbstklebenden Schleifscheiben in den unterschiedlichsten Abmessungen. Sie wurden speziell für den Einsatz auf 3M Exzenterschleifern entwickelt und unterscheiden sich in Durchmesser, Lochung und Gewinde.

Merkmal:

Präzises Multilochmuster für bessere Staubabsaugung, Vermeidung von Verschmutzung und eine sauberere Arbeitsumgebung
Steigern Sie die Produktivität mit dem 3M™ Hookit™ System
Einteiliger Gewindeschaft für geringe Vibrationen und verbesserte Balance

Hinweis:

Securely hold a 3M™ Hookit™ Clean Sanding Disc on a random orbital sander for flat sanding applications
Use for aggressive flat sanding
Use with a rotary sander, buffer, grinder, drill, finishing sander or other power tool

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb